HellermannTyton - Szigetelés távtartó műa menny sülly spotlámpához GT48627 - 148-00076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - üreges mennyezet
Lámpateljesítmény - 35-35 W
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
Max. lámpaátmérő - 90 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4031026299525
Sonepar cikkszám
GT48627
Gyártói cikkszám
148-00076
Gyártói típuskód
SpotClip
Alkalmazás:
üreges mennyezet
Lámpateljesítmény:
35-35 W
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
Max. lámpaátmérő:
90 mm
Anyag:
egyéb
HV-lámpákhoz használható:
Igen
Beépítési szélesség:
90 mm
NV-lámpákhoz alkalmas:
Igen
Működtetőtérrel:
Nem
Min. fedélerősség:
8 mm
Beépítési hossz:
82 mm
Beépítési magasság/-mélység:
70 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Beépítő keret/doboz süllyeszthető lámpatesthez ; Szigetelés távtartó műa menny sülly spotlámpához