HellermannTyton - Szigetelő cső 20mm fekete, 1000db/cs SN013014 - 600-15200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 1.75 mm
Szín - fekete
Nyújtott csatlakozó vég - Igen
Hőálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026183749
Sonepar cikkszám
SN013014
Gyártói cikkszám
600-15200
Gyártói típuskód
HT1 20mm-CR-BK-M1
Belső átmérő:
1.75 mm
Szín:
fekete
Nyújtott csatlakozó vég:
Igen
Hőálló:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Szigetelő cső 20mm fekete, 1000db/cs