HellermannTyton - Szigetelőszalag 15mmx10m narancs SN136809 - 710-00110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - narancs
Szélesség - 15 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026401737
Sonepar cikkszám
SN136809
Gyártói cikkszám
710-00110
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX15-15X10
Szín:
narancs
Szélesség:
15 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.15 mm
Hosszúság:
10 m
UV-fény álló:
Igen
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-10-90 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Szigetelőszalag 15mmx10m narancs