HellermannTyton - Szigetelőszalag 15mmx10m szürke SN160587 - 710-00108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - szürke
Szélesség - 15 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160587
Gyártói cikkszám
710-00108
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-GY
Szín:
szürke
Szélesség:
15 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.15 mm
Hosszúság:
10 m
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-10-90 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Szigetelőszalag 15mmx10m szürke