HellermannTyton - Szigetelőszalag 15mmx25m piros SN014751 - 710-00112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - piros
Szélesség - 15 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026401751
Sonepar cikkszám
SN014751
Gyártói cikkszám
710-00112
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX15RD-15X25
Szín:
piros
Szélesség:
15 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.15 mm
Hosszúság:
25 m
UV-fény álló:
Igen
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
105-105 °C
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Szigetelőszalag 15mmx25m piros