Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Szigetelőszalag 15mmx25m sárga SN014752 - 710-00113

MásolásMásolás
HellermannTyton - Szigetelőszalag 15mmx25m sárga SN014752

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - sárga

  • Szélesség - 15 mm

  • Anyag - PVC

  • Kétoldalas - Nem

  • Vastagság - 0.15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026401768

Sonepar cikkszám

SN014752

Gyártói cikkszám

710-00113

Gyártói típuskód

HTAPE-FLEX15YE-15X25

Szín:

sárga

Szélesség:

15 mm

Anyag:

PVC

Kétoldalas:

Nem

Vastagság:

0.15 mm

Hosszúság:

25 m

UV-fény álló:

Igen

Vulkanizáló:

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

105-105 °C

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; %Szigetelőszalag 15mmx25m sárga