HellermannTyton - Szigetelőszalag 15mmx25m zöld/sárga SN014750 - 710-00117
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 15 mm
Anyag - PVC
Szín - zöld-sárga
Hosszúság - 25 m
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026401805
Sonepar cikkszám
SN014750
Gyártói cikkszám
710-00117
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX15-15X25
Szélesség:
15 mm
Anyag:
PVC
Szín:
zöld-sárga
Hosszúság:
25 m
Kétoldalas:
Nem
UV-fény álló:
Igen
Szigetelő:
Igen
Önkioltó:
Igen
Hőállóság:
105-105 °C
Vastagság:
0.15 mm
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelőszalag 15mmx25m zöld/sárga