HellermannTyton - Szigetelőszalag 19mmx20m fekete SN053452 - 710-10602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fekete
Szélesség - 19 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053452
Gyártói cikkszám
710-10602
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX1000+19x20-PVC-BK
Szín:
fekete
Szélesség:
19 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.18 mm
Hosszúság:
20 m
UV-fény álló:
Igen
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-18-105 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Szigetelőszalag 19mmx20m fekete