HellermannTyton - Szigetelőszalag 19mmx20m kék SN016645 - 710-00151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - kék
Szélesség - 19 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.15 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016645
Gyártói cikkszám
710-00151
Gyártói típuskód
HTAPE-FLEX15BU-19X20
Szín:
kék
Szélesség:
19 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.15 mm
Hosszúság:
20 m
UV-fény álló:
Igen
Áttetsző:
Nem
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-10-90 °C
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Szigetelőszalag 19mmx20m kék