HellermannTyton - Szigetelőszalag 19mmx25m fehér GT63028 - 710-00127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Szélesség - 19 mm
Anyag - PVC
Kétoldalas - Nem
Vastagság - 0.15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026401904
Sonepar cikkszám
GT63028
Gyártói cikkszám
710-00127
Gyártói típuskód
%HTAPE-FLEX15-19x25
Szín:
fehér
Szélesség:
19 mm
Anyag:
PVC
Kétoldalas:
Nem
Vastagság:
0.15 mm
Hosszúság:
25 m
UV-fény álló:
Igen
Vulkanizáló:
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
105-105 °C
Önkioltó:
Igen
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelőszalag 19mmx25m fehér