Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

HellermannTyton - Szigetelőszalag (szilikon) szürke SN018736 - 711-00400

MásolásMásolás
HellermannTyton - Szigetelőszalag (szilikon) szürke SN018736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - szürke

  • Szélesség - 25 mm

  • Anyag - szilikon

  • Kétoldalas - Nem

  • Vastagság - 0.51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026405841

Sonepar cikkszám

SN018736

Gyártói cikkszám

711-00400

Gyártói típuskód

HTAPE-POWER800

Szín:

szürke

Szélesség:

25 mm

Anyag:

szilikon

Kétoldalas:

Nem

Vastagság:

0.51 mm

Hosszúság:

9.1 m

UV-fény álló:

Igen

Áttetsző:

Nem

Vulkanizáló:

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

180-180 °C

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Önkioltó:

Igen

Önhegesztő/amalgáló:

Igen

Magasfeszültséghez használható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Szigetelőszalag (szilikon) szürke