HellermannTyton - Tábla címke 100x30mm fehér 250db/tekercs SN088878 - 596-00571
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026454672
Sonepar cikkszám
SN088878
Gyártói cikkszám
596-00571
Gyártói típuskód
TAG100-30TDK1-1220-WH 1220 WH 250
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
100 mm
Mágneses:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
30 mm
Segédanyag - Tábla címke 100x30mm fehér 250db/tekercs