Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Típus címke azonosító 104mm ezüst-matt, 75m/tekercs SN088939 - 596-31204

MásolásMásolás
HellermannTyton - Típus címke azonosító 104mm ezüst-matt, 75m/tekercs SN088939

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - ezüst

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 75000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026295411

Sonepar cikkszám

SN088939

Gyártói cikkszám

596-31204

Gyártói típuskód

TAGR3TD1-1204-SR 1204 SR 75.0

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

75000 mm

Szélesség:

104 mm

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

75000 mm

Segédanyag - Típus címke azonosító 104mm ezüst-matt, 75m/tekercs