HellermannTyton - Toldó idom fém PCS-PCS IP65 GT65019 - 166-31700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyenes
Anyag - fém
Névleges méret - 20-20 mm
Védettség - IP65
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026307701
Sonepar cikkszám
GT65019
Gyártói cikkszám
166-31700
Gyártói típuskód
PCS-PCS
Kivitel:
egyenes
Anyag:
fém
Névleges méret:
20-20 mm
Védettség:
IP65
Szín:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-135 °C
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Sorkapocs lágy műa 25mm2 25A 1 tagú z/s