HellermannTyton - Tömszelence Anya M16 fém SN014611 - 166-50101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Szín - egyéb
Anyag - fém
Forma - hatszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026309644
Sonepar cikkszám
SN014611
Gyártói cikkszám
166-50101
Gyártói típuskód
ALNPB-M16
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Szín:
egyéb
Anyag:
fém
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence Anya M16 fém