HellermannTyton - Tömszelence fém gégecsőhöz M40 IP68 SN160159 - 166-32209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 40 mm
Kivitel - egyenes
Menet fajtája - metrikus
Védettség (IP) csőfüggő - 66-66
Csatlakozómenet mérete - M40x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN160159
Gyártói cikkszám
166-32209
Gyártói típuskód
LTS40-FMC-M40-NPB/PA6-SR
Névleges átmérő:
40 mm
Kivitel:
egyenes
Menet fajtája:
metrikus
Védettség (IP) csőfüggő:
66-66
Csatlakozómenet mérete:
M40x1,5
Névleges méret colban:
1 1/4 coll
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Készülék tömszelence kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
32.7 mm
Csavarmenet hossza:
16 mm
Teljes hossz:
47.5 mm
Teljes magasság:
50 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C