HellermannTyton - Tömszelence fém M63 ellenanyával SN118391 - 166-31009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 63 mm
Kivitel - egyenes
Menet fajtája - metrikus
Védettség (IP) csőfüggő - 54-54
Csatlakozómenet mérete - M63 x 1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118391
Gyártói cikkszám
166-31009
Gyártói típuskód
PCS63-FM-M63-NPB-ML
Névleges átmérő:
63 mm
Kivitel:
egyenes
Menet fajtája:
metrikus
Védettség (IP) csőfüggő:
54-54
Csatlakozómenet mérete:
M63 x 1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Készülék tömszelence kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
54.5 mm
Csavarmenet hossza:
18 mm
Teljes hossz:
50 mm
Teljes magasság:
70 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C