Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence M12 átm 10mm műa fekete IP66 GT96855 - 166-21000

MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence M12 átm 10mm műa fekete IP66 GT96855

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Védettség - IP66

  • Kivitel - egyenes

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakozómenet mérete - M12x1,5

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026302829

Sonepar cikkszám

GT96855

Gyártói cikkszám

166-21000

Gyártói típuskód

HG10-S-M12-PA66-BK-1

Névleges átmérő:

10 mm

Védettség:

IP66

Kivitel:

egyenes

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

M12x1,5

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

kattanó csatlakozás

Menet fajtája:

metrikus

Teljes hossz:

33 mm

Teljes magasság:

19 mm

Menetek száma coll-onként:

1

Csavarmenet anyaga:

poliamid

Szín:

fekete

Csavarmenet hossza:

9 mm

Anyag:

poliamid

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Cső legkisebb belső átmérője:

7.5 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

19 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Áttetsző:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Igen

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-50-135 °C

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence M12 átm 10mm műa fekete IP66