HellermannTyton - Tömszelence M12 ellenanya GT96856 - 166-50133
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Forma - hatszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026309965
Sonepar cikkszám
GT96856
Gyártói cikkszám
166-50133
Gyártói típuskód
ALPA-M12 PA66 BK 10S
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M12 ellenanya