HellermannTyton - Tömszelence M20 ellenanya GT96858 - 166-50135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Forma - hatszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026309989
Sonepar cikkszám
GT96858
Gyártói cikkszám
166-50135
Gyártói típuskód
ALPA-M20 PA66 BK 10S
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence M20 ellenanya