HellermannTyton - Tömszelence M25 átm 28mm műa fekete 90o IP66 GT59538 - 166-22205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 28 mm
Névleges méret colban - egyéb
Védettség - IP66
Kivitel - 90° szög (derékszög)
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026303956
Sonepar cikkszám
GT59538
Gyártói cikkszám
166-22205
Gyártói típuskód
HG28-90-M25
Névleges átmérő:
28 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Védettség:
IP66
Kivitel:
90° szög (derékszög)
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
kattanó csatlakozás
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M25x1,5
Menetek száma coll-onként:
1
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Csavarmenet hossza:
15 mm
Teljes hossz:
66 mm
Teljes magasság:
66 mm
Anyag:
poliamid
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
19 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
44 mm
Szín:
fekete
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Áttetsző:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C