HellermannTyton - Tömszelence M25 átm25mm fém GT59609 - 166-30305
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - egyenes
Menet fajtája - metrikus
Védettség (IP) csőfüggő - 40-40
Csatlakozómenet mérete - M25x1,5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026306087
Sonepar cikkszám
GT59609
Gyártói cikkszám
166-30305
Gyártói típuskód
SC25-FM-M25
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
egyenes
Menet fajtája:
metrikus
Védettség (IP) csőfüggő:
40-40
Csatlakozómenet mérete:
M25x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Készülék tömszelence kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
19.1 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Teljes hossz:
29.5 mm
Teljes magasság:
29 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Földeléscsatlakozással:
Nem