HellermannTyton - Tömszelence M25 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN118394 - 166-31105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Névleges átmérő - 25 mm 
- Kivitel - egyenes 
- Menet fajtája - metrikus 
- Védettség (IP) csőfüggő - 54-54 
- Csatlakozómenet mérete - M25x1,5 
Csomagolás és feltételek
- 10 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118394
Gyártói cikkszám
166-31105
Gyártói típuskód
PCS25-SM-M25-NPB-ML 10
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
egyenes
Menet fajtája:
metrikus
Védettség (IP) csőfüggő:
54-54
Csatlakozómenet mérete:
M25x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Igen
Építési forma:
külső csavarmenet
Készülék tömszelence kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
19.1 mm
Csavarmenet hossza:
12 mm
Teljes hossz:
43.7 mm
Teljes magasság:
29 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C