Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence M32 átm32mm fém IP68 SN021989 - 166-41305

MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence M32 átm32mm fém IP68 SN021989

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Névleges méret colban - egyéb

  • Védettség - IP68

  • Kivitel - egyenes

  • Fordítható csavarmenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021989

Gyártói cikkszám

166-41305

Gyártói típuskód

PSRSC32-FMCSS-M32

Névleges átmérő:

32 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Védettség:

IP68

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Nem

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

M32x1,5

Csavarmenet hossza:

15 mm

Egyrészes:

Nem

Integrált tartóval:

Nem

Tömszelence anyaga:

fém

Szigetelés anyaga:

poliamid

Cső legkisebb belső átmérője:

24.6 mm

Teljes magasság:

42 mm

Teljes hossz:

45.8 mm

Szín:

egyéb

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M32 átm32mm fém