HellermannTyton - Tömszelence PCS63-GS/PVC-BK-10M SN070658 - 166-30308
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 50 mm
Névleges méret colban - egyéb
Védettség (IP) csőfüggő - 40-40
Kivitel - egyenes
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026306117
Sonepar cikkszám
SN070658
Gyártói cikkszám
166-30308
Gyártói típuskód
SC50-FM-M50-NPB-ML-1
Névleges átmérő:
50 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Védettség (IP) csőfüggő:
40-40
Kivitel:
egyenes
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Készülék tömszelence kötéstípusa:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
M50x1,5
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
44.8 mm
Csavarmenet hossza:
15 mm
Teljes hossz:
42 mm
Teljes magasság:
58 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Földeléscsatlakozással:
Nem