HellermannTyton - Tömszelence Pg11 átm 16mm műa fekete 90o IP66 GT59534 - 166-22212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 16 mm
Védettség - IP66
Kivitel - 90° szög (derékszög)
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - PG11
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026304021
Sonepar cikkszám
GT59534
Gyártói cikkszám
166-22212
Gyártói típuskód
HG16-90-PG11
Névleges átmérő:
16 mm
Védettség:
IP66
Kivitel:
90° szög (derékszög)
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
PG11
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
kattanó csatlakozás
Menet fajtája:
egyéb
Teljes hossz:
49 mm
Menetek száma coll-onként:
1
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Szín:
fekete
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyag:
poliamid
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
10.5 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
29 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Áttetsző:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C