HellermannTyton - Tömszelence Pg16 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz GT92448 - 166-31014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - egyenes
Menet fajtája - egyéb
Védettség (IP) csőfüggő - 54-54
Csatlakozómenet mérete - PG16
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026307053
Sonepar cikkszám
GT92448
Gyártói cikkszám
166-31014
Gyártói típuskód
PCS20-FM-PG16-NPB-ML
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
egyenes
Menet fajtája:
egyéb
Védettség (IP) csőfüggő:
54-54
Csatlakozómenet mérete:
PG16
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Készülék tömszelence kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
15.3 mm
Csavarmenet hossza:
10 mm
Teljes hossz:
26.3 mm
Teljes magasság:
24 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Földeléscsatlakozással:
Nem