HellermannTyton - Tömszelence Pg29 átm 34mm műa fekete 90o IP66 GT59530 - 166-22216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 34 mm
Védettség - IP66
Kivitel - 90° szög (derékszög)
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - PG29
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026304069
Sonepar cikkszám
GT59530
Gyártói cikkszám
166-22216
Gyártói típuskód
HG34-90-PG29
Névleges átmérő:
34 mm
Védettség:
IP66
Kivitel:
90° szög (derékszög)
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
PG29
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
kattanó csatlakozás
Menet fajtája:
egyéb
Teljes hossz:
75 mm
Menetek száma coll-onként:
1
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Szín:
fekete
Csavarmenet hossza:
12 mm
Anyag:
poliamid
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
24.5 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
51 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Áttetsző:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C