Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence Pg7 átm 10mm műa fekete IP66 SN104730 - 166-21010

MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence Pg7 átm 10mm műa fekete IP66 SN104730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Névleges méret colban - egyéb

  • Védettség - IP66

  • Kivitel - egyenes

  • Fordítható csavarmenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104730

Gyártói cikkszám

166-21010

Gyártói típuskód

HG10-S-PG7

Névleges átmérő:

10 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Védettség:

IP66

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Nem

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

kattanó csatlakozás

Menet fajtája:

egyéb

Csatlakozómenet mérete:

PG7

Menetek száma coll-onként:

1

Csavarmenet anyaga:

poliamid

Csavarmenet hossza:

9 mm

Teljes hossz:

33 mm

Teljes magasság:

19 mm

Anyag:

poliamid

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Cső legkisebb belső átmérője:

7.5 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

19 mm

Szín:

fekete

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Áttetsző:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Igen

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd's Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-50-135 °C

Tömszelence Pg7 átm 10mm műa fekete IP66