HellermannTyton - Tömszelence toldó idom SN076389 - 166-31604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - 90° szög (derékszög)
Menet fajtája - metrikus
Védettség (IP) csőfüggő - 65-65
Csatlakozómenet mérete - M20x1,5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026307671
Sonepar cikkszám
SN076389
Gyártói cikkszám
166-31604
Gyártói típuskód
PCS20-90FMC-M20 NPB/PA6 ML 10
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
90° szög (derékszög)
Menet fajtája:
metrikus
Védettség (IP) csőfüggő:
65-65
Csatlakozómenet mérete:
M20x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Készülék tömszelence kötéstípusa:
csavarmenet
Menetek száma coll-onként:
1
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
15.3 mm
Csavarmenet hossza:
13 mm
Teljes hossz:
24 mm
Teljes magasság:
24 mm
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély UL védőcsöves kombinációra:
Nem
Engedély FI védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
135--50 °C