HellermannTyton - Zsugorcső 12/4mm fehér SN144846 - 553-31251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm
Szín - fehér
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
18 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144846
Gyártói cikkszám
553-31251
Gyártói típuskód
TCGT12-4WH-PO-X-WH (54)
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
3:1
Belső ragasztóval:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Falvastagság zsugorodás után:
0.68 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 12/4mm fehér