Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 12/4mm fekete 5m/db GT59593 - 308-31200

MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 12/4mm fekete 5m/db GT59593

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026218854

Sonepar cikkszám

GT59593

Gyártói cikkszám

308-31200

Gyártói típuskód

HIS-3-12/4 fekete

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

4 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

3:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

5 m

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.8 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

egyéb

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12/4mm fekete 5m/db