HellermannTyton - Zsugorcső 12,7/4,8mm fekete SN108287 - 300-73180
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm
Szín - fekete
Kivitel - vékonyfalú
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108287
Gyártói cikkszám
300-73180
Gyártói típuskód
TCN20-12.7/4.8 PO-X BK 100
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12.7 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4.8 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
3:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
100 m
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Falvastagság zsugorodás után:
0.75 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
125--55 °C
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
1/2 coll
Nyomtatható:
Nem