Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 19,0/9,5mm 25m-es tekercs fekete SN154184 - 330-01900

MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 19,0/9,5mm 25m-es tekercs fekete SN154184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 19 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154184

Gyártói cikkszám

330-01900

Gyártói típuskód

VITON®-E-19.0/9.5-FPMX-BK (25)

Belső átmérő zsugorodás előtt:

19 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

9.5 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

25 m

Áttetsző:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

1.4 mm

Anyag:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-55-200 °C

UL-engedély:

Nem

Névleges átmérő collban:

3/4 coll

Nyomtatható:

Nem

Zsugorcső 19,0/9,5mm 25m-es tekercs fekete