HellermannTyton - Zsugorcső 19,1/9,5mm fekete 1200mm GT80959 - 300-73090x1200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Szín - fekete
Kivitel - vékonyfalú
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80959
Gyártói cikkszám
300-73090x1200
Gyártói típuskód
TCN20-19,1/9,5-BK--1200
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19.1 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
2:1
Belső ragasztóval:
Nem
Hosszúság:
1.2 m
Halogénmentes:
Nem
Falvastagság zsugorodás után:
0.8 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
UL-engedély:
Igen
Névleges átmérő collban:
3/16 coll
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 19,1/9,5mm fekete 1200mm