Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 19,1mm/9,5mm Kék 50m SN070914 - 309-11906

MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 19,1mm/9,5mm Kék  50m SN070914

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm

  • Szín - kék

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026222523

Sonepar cikkszám

SN070914

Gyártói cikkszám

309-11906

Gyártói típuskód

TF21-19,1/9,5-BU

Belső átmérő zsugorodás előtt:

19.1 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

9.5 mm

Szín:

kék

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

50 m

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.76 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

3/4 coll

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Zsugorcső 19,1mm/9,5mm Kék 50m