HellermannTyton - Zsugorcső 3/1mm ragasztós fekete GT59577 - 308-10300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Kivitel - vékonyfalú
Zsugorodási ráta - 3:1
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026218649
Sonepar cikkszám
GT59577
Gyártói cikkszám
308-10300
Gyártói típuskód
HIS-A-3/1 fekete
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
vékonyfalú
Zsugorodási ráta:
3:1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
1 mm
Névleges átmérő collban:
egyéb
Falvastagság zsugorodás után:
1 mm
Hosszúság:
10 m
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Anyag:
polyolefin (PEX)
Halogénmentes:
Nem
Belső ragasztóval:
Igen
Nyomtatható:
Igen
UL-engedély:
Igen