Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 4,8mm/2,4mm 60m tekercs SN132359 - 309-50483

MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 4,8mm/2,4mm 60m tekercs SN132359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Zsugorodási ráta - 2:1

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026223636

Sonepar cikkszám

SN132359

Gyártói cikkszám

309-50483

Gyártói típuskód

TF24-4,8/2,4-PO-X-CL (60)

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső átmérő zsugorodás előtt:

4.8 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

2.4 mm

Névleges átmérő collban:

3/16 coll

Falvastagság zsugorodás után:

0.51 mm

Hosszúság:

60 m

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Szín:

színtelen

Áttetsző:

Igen

Anyag:

polyolefin (PEX)

Halogénmentes:

Igen

Belső ragasztóval:

Nem

Nyomtatható:

Nem

UL-engedély:

Nem

Zsugorcső 4,8mm/2,4mm 60m tekercs