HellermannTyton - Zsugorcső 4 ágú végelzáró SN107949 - 404-11180
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 19 mm
Szár átmérője zsugorodás után - 10 mm
Teljes hossz zsugorodás után - 36.1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660635564
Sonepar cikkszám
SN107949
Gyártói cikkszám
404-11180
Gyártói típuskód
411-1-G PO-X BK
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
19 mm
Szár átmérője zsugorodás után:
10 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
36.1 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
9.5 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
5.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-75-150 °C
Zsugorcső 4 ágú végelzáró