Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 50,8mm/25,4mm fekete vékonyfalú 1m TREDUX SN102284 - 319-05100

MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 50,8mm/25,4mm fekete vékonyfalú 1m TREDUX SN102284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 50.8 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026227610

Sonepar cikkszám

SN102284

Gyártói cikkszám

319-05100

Gyártói típuskód

TREDUX-50.8/25.4 PO-X BK 6

Belső átmérő zsugorodás előtt:

50.8 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

25.4 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1 m

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

1.14 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

2 coll

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 50,8mm/25,4mm fekete vékonyfalú 1m TREDUX