HellermannTyton - Zsugorcső 52/15mm zippz. 1000mm fekete SN009413 - 450-20012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 52 mm
Kivitel - zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után - 15 mm
Kábel külső átmérőhöz - 20-20 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026406527
Sonepar cikkszám
SN009413
Gyártói cikkszám
450-20012
Gyártói típuskód
RMS-52/15-1000-POX-B
Belső átmérő zsugorodás előtt:
52 mm
Kivitel:
zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után:
15 mm
Kábel külső átmérőhöz:
20-20 mm
Hosszúság:
1000 mm
Névleges keresztmetszet:
20-45 mm2
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Megerősített konstrukció:
Nem
Falvastagság:
2.3 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 52/15mm zippz. 1000mm fekete