HellermannTyton - Zsugorcső 75/22mm ragasztós fekete közepes oldalfalú GT59515 - 323-20750
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Kivitel - közepes falú
Zsugorodási ráta - 4:1
Belső átmérő zsugorodás előtt - 75 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 22 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026240114
Sonepar cikkszám
GT59515
Gyártói cikkszám
323-20750
Gyártói típuskód
MA47-75/22
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
közepes falú
Zsugorodási ráta:
4:1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
75 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
22 mm
Névleges átmérő collban:
egyéb
Falvastagság zsugorodás után:
3 mm
Hosszúság:
1 m
Üzemi hőmérséklet:
-55-110 °C
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Anyag:
polyolefin (PEX)
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Igen
Nyomtatható:
Nem
UL-engedély:
Nem