Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 9/3mm fekete 5m/db GT59602 - 308-30900

MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 9/3mm fekete 5m/db GT59602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 9 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 3 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026218793

Sonepar cikkszám

GT59602

Gyártói cikkszám

308-30900

Gyártói típuskód

HIS-3-9/3 fekete

Belső átmérő zsugorodás előtt:

9 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

3 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

3:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

5 m

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

0.75 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

UL-engedély:

Igen

Névleges átmérő collban:

egyéb

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 9/3mm fekete 5m/db