Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HELU-KÁBEL - NYCY 30x1,5/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT25078 - 080068

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - NYCY 30x1,5/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT25078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 30

  • Vezetékforma - körszelvény

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25078

Gyártói cikkszám

080068

Gyártói típuskód

NYCY 30x1.5/6

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

30

Vezetékforma:

körszelvény

Érszigetelés:

PVC

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő kb.:

28 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 10cm - villámjel+VIGYÁZZ! 400V! /fekete/