Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HELVAR - Előtét 150W nátriumhoz, fémhalogénhez NK150EN - NK 150 SE

MásolásMásolás
HELVAR - Előtét    150W nátriumhoz, fémhalogénhez NK150EN

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Hosszúság - 145 mm

  • HS nagynyomású nátrium lámpához - Igen

  • Fémhalogén lámpafajta számára HM - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

NK150EN

Gyártói cikkszám

NK 150 SE

Gyártói típuskód

NK 150 SE

Névleges feszültség:

230-240 V

Hosszúság:

145 mm

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Igen

Fémhalogén lámpafajta számára HM:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 150W nátriumhoz, fémhalogénhez