Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HELVAR - Előtét 36W fénycsőhöz GT16410 - L 36 A-T

MásolásMásolás
HELVAR - Előtét     36W fénycsőhöz GT16410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - elektronikus

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16410

Gyártói cikkszám

L 36 A-T

Gyártói típuskód

L 36 A-T 230V 50Hz B2

Kivitel:

elektronikus

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A átkapcs mellső rögz