HENSEL - Bepattintható kábelbevezető M40 IP55 G39171 - 3600184
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 40 mm
Védettség - IP55
Kivitel - zárt
Anyag - egyéb
Tömítési tartomány - 17-30 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591771845
Sonepar cikkszám
G39171
Gyártói cikkszám
3600184
Gyártói típuskód
ESM 40
Névleges átmérő:
40 mm
Védettség:
IP55
Kivitel:
zárt
Anyag:
egyéb
Tömítési tartomány:
17-30 mm
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M40 IP55