Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Doboz műa fk 253x136x115mm IP54/65 tömszelencézhető G14071 - 3300139

MásolásMásolás
HENSEL - Doboz műa fk 253x136x115mm IP54/65 tömszelencézhető G14071

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 253 mm

  • Szélesség - 136 mm

  • Mélység - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591611615

Sonepar cikkszám

G14071

Gyártói cikkszám

3300139

Gyártói típuskód

KG 9001

Ház anyaga:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

253 mm

Szélesség:

136 mm

Mélység:

115 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP65

Zárral:

Nem

Modulok száma:

1

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Sorok száma:

1

Beépítési mélység:

95 mm

Belső mélység:

95 mm

Sorolható:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyagvastagsága:

3 mm

Vezetékbevezetések száma:

10

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

3 mm

Érintésvédelem:

II

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

kezeletlen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Doboz műa fk 253x136x115mm IP54/65 tömszelencézhető