HENSEL - Doboz műa fk 253x217x115mm IP54/65 tömszelencézhető G20055 - 3300141
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 253 mm
Szélesség - 217 mm
Mélység - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591611639
Sonepar cikkszám
G20055
Gyártói cikkszám
3300141
Gyártói típuskód
KG 9003
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
253 mm
Szélesség:
217 mm
Mélység:
115 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP65
Zárral:
Nem
Modulok száma:
1
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorok száma:
1
Beépítési mélység:
95 mm
Belső mélység:
95 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyagvastagsága:
3 mm
Vezetékbevezetések száma:
18
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
3 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
kezeletlen