HENSEL - Doboz mua fk 516x266x132mm IP54/65 tömszelencézhe G11384 - KV 9030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 516 mm
Szélesség - 266 mm
Beépítési mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G11384
Gyártói cikkszám
KV 9030
Gyártói típuskód
KV 9030
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
516 mm
Szélesség:
266 mm
Beépítési mélység:
105 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 20A speciális